BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 16MM 7800DMV-16

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DMV-16
Rubix:A0766915
EAN:7314150121717
BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 16MM 7800DMV-16

Technische samenvatting

Aansluiting01.02.2026 ''
Diameter16 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 16MM 7800DMV-16


Geïsoleerde dopsleutel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing. 12 kant Dynamic-Drive Profiel. Niet geschikt voor het werken met machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht85 g
Aansluiting01.02.2026 ''
Diameter16 mm
Lengte50 mm
Aantal zijdes12
Aangepaste tariefcode82041100
24,89 excl. BTW
/ stuk
30,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen