FESTO HULS VMPAC-ZAH-46 8025283

Dopsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPAC-ZAH-46
Rubix:05128864
Fabrikant:8025283
EAN:4052568062903
FESTO HULS VMPAC-ZAH-46 8025283

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO HULS VMPAC-ZAH-46 8025283


mof VMPAC-ZAH-46 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 4, Omgevingstemperatuur = -5 - 50 °C, Max. aanhaalkoppel = 1,7 Nm, Productgewicht = 7,8 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS
sleeve VMPAC-ZAH-46 Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Product weight=7.8 g, Material note=RoHS compliant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemouw
Aangepaste tariefcode73181900
8,24 excl. BTW
/ stuk
9,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen