BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 21 MM SBS19-TH21

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBS19-TH21
Rubix:A0766534
Fabrikant:SBS19-TH21
EAN:7314150190256
BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 21 MM SBS19-TH21

Technische samenvatting

Aansluiting19 mm ''
Diameter21 mm
Lengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 21 MM SBS19-TH21


Doorsteekdopsleutel Bahco SBS19-TH21 met 21 mm splineprofiel. Pass-through ontwerp voor lange bouten en een 19 mm (female) vierkant voor een efficiënte krachtoverbrenging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting19 mm ''
Diameter21 mm
Lengte33 mm
Vierkant19 mm
Diameter (inch)0,83 ''
Gewicht65 g
9,86 excl. BTW
/ stuk
11,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen