Referenties
Bahco:SB6700SZ-1/8
Rubix:A0765001
Fabrikant:SB6700SZ-1/8
EAN:7314150412495




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' square drive '' |
|---|---|
| Diameter | 6,8 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 1/8 SB6700SZ-1/8
Bahco SB6700SZ-1/8 is een 1/4" vierkant dopsleutel met 1/8" zeskantprofiel. Gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage en betere krachtoverdracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' square drive '' |
| Diameter | 6,8 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 11,9 mm |
| Diameter (inch) | 1/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,76 excl. BTW
/ stuk
€ 6,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen