Referenties
Bahco:SBK6701M-13
Rubix:A0763375
Fabrikant:SBK6701M-13
EAN:7314150445271




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' (din 3121-g 6,3 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 22 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/4 13MM SB SBK6701M-13
Bahco slagdop voor 1/4" aandrijving met 13 mm hex-profiel en fosfaatafwerking. Voor veilig werken met machine-aangedreven toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' (din 3121-g 6,3 / iso 1174) '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 23 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen