GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" TORX E5 - TX K 30 E5
Slagmoerdopsleutel 3/8" TORX - TX K 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:TX K 30 E5
Rubix:10018628
Fabrikant:6265030
EAN:4010886626504

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" TORX E5 - TX K 30 E5
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Slagmoerdopsleutel 3/8" TORX E5 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 9 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 42 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
