Referenties
Bahco:SB7409M-3
Rubix:A0769558
Fabrikant:SB7409M-3
EAN:7314150241446



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 3MM SB SB7409M-3
BAHCO SB7409M-3 dopsleutel met 3/8" vierkant aansluiting voor 3 mm zeskantbouten. Gepolijste afwerking met geribbelde schacht voor vingerbediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 32 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
