BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 3/16 SB SBA6709Z-3/16

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA6709Z-3/16
Rubix:A0769585
Fabrikant:SBA6709Z-3/16
EAN:7314150254774
BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 3/16 SB SBA6709Z-3/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter4,76 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 3/16 SB SBA6709Z-3/16


Bahco dopsleutel met 1/4" vierkantaansluiting voor 3/16" zeskantschroeven. Lange uitvoering met gepolijste afwerking en legeringsstaal, voor handmatig gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4' vierkant ''
Diameter4,76 mm
Lengte50 mm
Vierkant6,35 mm
Diameter (inch)3/16 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht20 g
20,18 excl. BTW
/ stuk
24,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen