Referenties
Bahco:SB7409TORX-T25
Rubix:A0770680
Fabrikant:SB7409TORX-T25
EAN:7314150241590



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T25 SB SB7409TORX-T25
Bahco SB7409TORX-T25 dopsleutel voor TORX® T25 schroeven met 3/8" vierkantaansluiting. Gepolijste afwerking en hooggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 54 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
