Referenties
Bahco:9500DZ-2.3/16
Rubix:A0765341
Fabrikant:9500DZ-2.3/16
EAN:7314150227549



Productdetails : BAHCO DOP 1 12KANT 2.3/16 9500DZ-2.3/16
Bahco 9500DZ-2.3/16 is een 12-kants 1" vierkant dopsleutel met bi-hex profiel, matte afwerking en borgpen. Geschikt voor manueel gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1' vierkant '' |
| Diameter | 55,56 mm |
| Lengte | 79 mm |
| Vierkant | 54 mm |
| Diameter (inch) | 2-3/16 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 1175 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,84 excl. BTW
/ stuk
€ 61,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
