FACOM DOPPENSET 1/2" S.161-4P6PB
Dopsleutelset 1/2' 6pans 26 stuks met ratel s.161b
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.161-4P6PB
Rubix:10100914
EAN:3662424066290






Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" S.161-4P6PB
Bevat: Rondkopratel S.161B Universele kruiskoppeling 1/2'' 2 verlengstukken 1/2'': 130 en 250 mm 1 schuifgreep 1/2'' Doppen 1/2'': 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-28-29-30-32 mm Nieuwe rondkopratel S.161B Bestendiger. Stofdicht -IP51.
B Bestendiger. Stofdicht -IP51. Compacter: kop 10% lager. Lichter: de lichtste 1/2'' ratel op de markt. Aanpasbaar. Nieuwe doos: 180° opening Greepoppervlak Automatische vergrendeling Stapelbaar en aanpasbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 26 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,41 excl. BTW
/ stuk
€ 287,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen