FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT JL.430AMU
Dopsleutelset 3/8" 12 zijdig metrisch en inch - 34 stuks - JL.161
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:JL.430AMU
Rubix:10562518
EAN:3662424074356

Documenten
Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT JL.430AMU
Bevat: 1 x ratel 3/8" waterdicht high performance: JL.161. 16 x doppen 3/8" 12 zijden metrisch: J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. 13 x doppen 3/8" 12 zijden inch: J.1/4' - 5/16' - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 5/8' - 11/16' - 3/4' - 7/8' - 15/16' - 1'. 2 x 3/8" verlengstukken: L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215). 1 x cardanas 3/8": J.240A. 1 x schuifgreep 3/8": J.120A. Geleverd met een pictogrammenbord om je box te personaliseren. Lege doos: BP.MBOXL. Thermogevormd bakje L (410 x 188 mm): PL.L12.
SOCKET SET 3/8'' 12P MM IN JL.161 34PC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 34 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,47 excl. BTW
/ set
€ 378,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
