Referenties
Stahlwille:40/52/27/11
Rubix:10125405
Fabrikant:96011160
EAN:4018754260638

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/52/27/11
In stevige plaatstalen koffer, 38 stuks.Samenstelling:9 Doppen, zeskant (ref. 40): 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm.10 Doppen, zeskant (ref. 52): 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm.3 INHEX doppen (ref. 44): 3; 4; 5 mm.5 INHEX doppen (ref. 54): 6; 8; 10; 12; 14 mm.2 Ratels (ref. 415, ref. 512).4 Verlengstukken ref. 405/2 (54 mm), ref. 509/5 (130 mm), ref. 405/6 (150 mm), ref. 509/10 (255 mm).2 Cardan uiteinden (ref. 407, ref. 510).1 Gereedschapshouder (ref. 400).2 Schuifgrepen (ref. 404, ref. 506).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 38 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 515,43 excl. BTW
/ stuk
€ 623,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
