FACOM DOPPENSET 1/2" IMPACT 5-19MM NSHM.J8 (SET=8ST)
Set van 8 1/2" 6-punts holle krachtdop-schroevendraaiers op rek met metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSHM.J8
Rubix:10103819
EAN:3148517932234

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" IMPACT 5-19MM NSHM.J8 (SET=8ST)
Set van 8 1/2" 6-punts holle krachtdop-schroevendraaiers op rek met metrische maten
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
- Set van 8 1/2" 6-punts holle krachtdop-schroevendraaiers met metrische maten.
- Inclusief de afmetingen: NSHM. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19.
- Geleverd op rek (CKS. 95).
Gewicht: 1,20 kg
- Gebruik voor de veiligheid de krachtdoppen met de meegeleverde klemtangen en pennen.
- Set van 8 1/2" 6-punts holle krachtdop-schroevendraaiers met metrische maten.
- Inclusief de afmetingen: NSHM. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19.
- Geleverd op rek (CKS. 95).
Gewicht: 1,20 kg
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Set van 8 schroevendraaierdoppen 1/2" voor 6-kant inbusschroeven.• Bevat de maten: NSHM.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19.• Geleverd op rek (CKS.95).Gewicht: 1,20 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1173 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 392x90x70 mm |
| Gewicht verpakking | 1173 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | nshm.j8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,33 excl. BTW
/ set
€ 212,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden