GEDORE DOPSLEUTELSET 110-24MM - 19 SKU-20 (SE=14ST)

Doppenset incl. ratel 14-delig - 19 SKU-20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:19 SKU-20
Rubix:10018150
Fabrikant:2521563
EAN:4010886932728
GEDORE DOPSLEUTELSET 110-24MM - 19 SKU-20 (SE=14ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen14
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 110-24MM - 19 SKU-20 (SE=14ST)



• met gesmede, geharde dopsleutels voor handgebruik nr. 19 SK met buitenzeskant aandrijving 18,95 mm
• met robuuste, omschakelbare ratel met binnenzeskant aandrijving 19 mm
• kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
• fijne vertanding, terughaalhoek 6 graden
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
• in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
• afmetingen: 320 x 132 x 55 mm
Dopsleutelset 14-dlg 10-24 mm met gesmede, geharde dopsleutels voor handgebruik nr. 19 SK met buitenzeskant aandrijving 18,95 mm met robuuste, omschakelbare ratel met binnenzeskant aandrijving 19 mm kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte fijne vertanding, terughaalhoek 6 graden slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat in GEDORE-blauwe plaatstalen doos afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2560 g
Aantal elementen14
Aansluiting1/2 ''
Model19 sk 10 - 19 sk 24
Materiaalverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 290,01 excl. BTW
/ set
€ 350,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen