BAHCO DOPPENSET 1/4-3/8-1/2 138D S138 (SE=138ST)

Dopsleutelset, 1//4-3//8-1//2 138 stuks

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:S138
Rubix:A0415666
EAN:7314150195022
BAHCO DOPPENSET 1/4-3/8-1/2 138D S138 (SE=138ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen133
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4-3/8-1/2 138D S138 (SE=138ST)


Doppenset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: High Denisity Poly-ethyleen (HDPE). Inhoud, 138-delig. 12 Zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 10 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 1 Omkeerbare ratel 1/4", 60 tanden / 2-componenten handgreep: 150 mm. 1 Handreep 1/4" met 2-componenten: 150 mm. 1 Dwarsgreep 1/4": 106 mm. 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 100 mm. 1 Cardanstuk 1/4". 1 Bithouder 1/4". 1 Flexibel verlengstukken 1/4": 150 mm. 16 Zeskant doppen 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm. 1 Omkeerbare ratel 3/8", 60 tanden / 2-componenten handgreep: 200 mm. 3 Zeskant bougiedop 3/8", 21 mm (13/16"), 18 mm, 16 mm (5/8"). 1 Cardanstuk 3/8". 2 Verlengstukken 3/8", 75 mm en 150 mm. 18 Zeskant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 34 mm. 9 Zeskant doppen 1/2": 3/8 , 7/16 , 1/2" , 9/16 , 11/16 , 3/4 , 13/16 , 7/8 , 1.3/16. 1 Omkeerbare ratel 1/2", 60 tanden / 2-componenten handgreep: 250 mm. 1 Dwarsgreep 1/2" met dubbelfunktie, 1/2" kop 3/8F-1/2"M adapter. 2 Verlengstukken 1/2", 125mm en 250 mm. 1 Cardanstuk 1/2". 1 Bithouder: 1/4" vierkant aandrijving. 4 Bits Pozidriv: PZ 0, 1, 2, 3. 5 Bits Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4. 3 Bits Gleuf 4, 5.5, 7 mm. 6 Bits Binnenzeskant: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 9 Bits Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45. 1 Bit ratelsleutel. 3 Inbussleutels: 1.5, 2, 2.5 mm. 8 'Crow foot' sleutels: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm. 13 Steek-ringsleutels: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. 1 pc Bits ratchet. 3 pcs Hexagon keys: 1,5, 2, 2,5 mm. 8 pcs Crow foot wrenches: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm. 13 pcs Combination spanners: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht10580 g
Aantal elementen133
Afwerkingmat
Aangepaste tariefcode82041100
€ 242,81 excl. BTW
/ set
€ 293,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden