GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" 1UD 6-19MM - D 30 GMU-3 (SE=17ST)
Dopsleutelset 17-dlg UD - D 30 GMU-3
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 30 GMU-3
Rubix:10011423
Fabrikant:6240200
EAN:4010886624029

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" 1UD 6-19MM - D 30 GMU-3 (SE=17ST)
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30 ) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal
• in GEDORE-blauwe plaatstalen doos
• afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Dopsleutelset 3/8" 17-dlg UD 6-19 mm met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30 ) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal in GEDORE-blauwe plaatstalen doos afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2720 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,94 excl. BTW
/ set
€ 309,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
