FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT J.430BSP
Dopsleutelset 3/8" 12 metrisch zijden en bits - 35 stuks - J.161B
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.430BSP
Rubix:10102311
EAN:3662424074387

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" 12-KANT J.430BSP
Bevat:.1 x 3/8" ratel, waterdicht, krachtige bit: J.161B.15 x 3/8" doppen, 12 metrische zijden: J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.2 3/8" verlengstukken: L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215).1 x 3/8" cardan: J.240A.1 x 3/8" schuifhendel: J.120A.1 x 3/8" bithouderbus met standaard borgring voor 1/4" bits - 6,35 mm : J.235..1 x 3/8" bithouderbus met standaard borgring voor 5/16" bits - 7,94 mm : J.236..8 x bits - 1/4" aandrijving - 6,35 mm - L 25 mm :.ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven : PZ2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 35 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,05 excl. BTW
/ set
€ 341,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
