GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2" - K 19 LS-004 (SE=4ST)
Slagmoerdopsleutelset 4-dlg - K 19 LS-004
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 19 LS-004
Rubix:A0210166
Fabrikant:2790831
EAN:4010886937426

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTELSET 1/2" - K 19 LS-004 (SE=4ST)
• 4 slagmoerdopsleutels met beschermhuls, 6-kant, lang model
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Slagmoerdopsleutelset 1/2" 4-dlg 4 slagmoerdopsleutels met beschermhuls, 6-kant, lang model machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Aantal elementen | 4 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Materiaal | gebruineerd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,53 excl. BTW
/ set
€ 98,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
