STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29A - 3/8 X 7/16
Double ended flexi-joint spanners
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:43412428
Rubix:10123650
Fabrikant:29 A 3/8 X 7/16
EAN:4018754028955




Technische samenvatting
| Lengte | 202 mm |
|---|---|
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
Productdetails : STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29A - 3/8 X 7/16
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x203 mm |
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Lengte | 202 mm |
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,47 excl. BTW
/ stuk
€ 52,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen