Referenties
Stahlwille:42010090
Rubix:10122976
EAN:4018754023325



Productdetails : STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 8-90
StahlwilleSTABIL® Chrome-Alloy-Steel, groen gelakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x124x450 mm |
| Logistiek gewicht | 6885 g |
| Opening | 124 |
| Lengte | 445 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 569,25 excl. BTW
/ stuk
€ 688,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
