STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 5/8 X 3/4
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41483640
Rubix:10126518
EAN:4018754022885



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 5/8 X 3/4
DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x34x220 mm |
| Logistiek gewicht | 148 g |
| Lengte | 218 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,81 excl. BTW
/ stuk
€ 40,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
