STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 16 X 18
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41161618
Rubix:10122928
EAN:4018754133529



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 16 X 18
Extra lang, met Spline-Drive-profiel, 15° gebogen, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x21x290 mm |
| Logistiek gewicht | 161 g |
| Opening | 16x18 |
| Lengte | 290 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ stuk
€ 54,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
