BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 7MM SB1952M-7
Ring-steeksleutels doorgezet metrisch 1952M
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB1952M-7
Rubix:A0770451
EAN:7314150105441

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 7MM SB1952M-7
Ring-steeksleutels, doorgezet, metrisch. DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Afmetingen t/m. 36 mm fijn gepolijst. Materiaal: VANADIUM-EXTRA. Stand van de bek 15 , ringkant 10 doorgezet. Met gelijke sleutelmaten. Dynamic-Drive profiel t/m 36 mm. SB =per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart. Volgens: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.
Sterke punten
Metric Offset Combination Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Opening | 7 |
| Lengte | 105 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | nikkel/chroom |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen