GEDORE SLIPRATEL 12" MET RING UD 24MM - 31 KR 12-24

Slipratel met ring UD 31 KR

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:31 KR 12-24
Rubix:10011571
Fabrikant:6254850
EAN:4010886625484
GEDORE SLIPRATEL 12" MET RING UD 24MM - 31 KR 12-24

Technische samenvatting

Opening24
Lengte305 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLIPRATEL 12" MET RING UD 24MM - 31 KR 12-24


Frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R). 6-kant ringen op aanvraag. bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw. Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd. Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32
Slipratel 12" met ring UD 24 mm frictiesleutel (31 K) met verwisselbare UD-profiel of 12-kant inzetringen (31 R) 6-kant ringen op aanvraag bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteek-stang GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht497 g
Opening24
Lengte305 mm
Typeratel sleutel
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
€ 79,96 excl. BTW
/ stuk
€ 96,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen