STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 26 X 30
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41162630
Rubix:10122931
EAN:4018754133550



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL SPLINE 220ASP 26 X 30
Extra lang, met Spline-Drive-profiel, 15° gebogen, MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x34x410 mm |
| Logistiek gewicht | 496 g |
| Opening | 26x30 |
| Lengte | 410 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,24 excl. BTW
/ stuk
€ 80,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
