STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 1/4 X 5/16

Double Ended Ring Spanner

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41441620
Rubix:10126501
EAN:4018754022410
STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 1/4 X 5/16
Technische samenvatting
Opening1/4x5/16
Lengte180 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20A - 1/4 X 5/16


Diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x14x185 mm
Logistiek gewicht61 g
Opening1/4x5/16
Lengte180 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,25 excl. BTW
/ stuk
16,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden