GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 10X12MM - 2 10X12

Ringsleutel dubbel diep gebogen 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2 10x12
Rubix:10010116
Fabrikant:6016080
EAN:4010886601600
GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 10X12MM - 2 10X12

Technische samenvatting

Opening10x12
Lengte195 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL UD-PROFIEL 10X12MM - 2 10X12


Diep gebogen, met dunwandige ringen. Uitvoering volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd. * niet genormeerd.
Ringsleutel UD-Profiel 10x12 mm * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht89 g
Opening10x12
Lengte195 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen