STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 1/2 X 9/16

Double Ended Ring Spanner

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:41483234
Rubix:10126517
EAN:4018754022878
STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 1/2 X 9/16
Technische samenvatting
Opening1/2x9/16
Lengte180 mm
Typepijpsleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE OPEN RINGSLEUTEL 24A - 1/2 X 9/16


DIN 3118/ISO 3318 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x27x181 mm
Logistiek gewicht87 g
Opening1/2x9/16
Lengte180 mm
Typepijpsleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,67 excl. BTW
/ stuk
35,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen