ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 29MM - 865277 (OUD 733729)

Ringsteeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:865277
Rubix:11261418
EAN:3660338196386
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 29MM - 865277 (OUD 733729)

Technische samenvatting

Opening29
Lengte320 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 29MM - 865277 (OUD 733729)


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.

Sterke punten

Ligt uitstekend in de hand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening29
Lengte320 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
8,96 excl. BTW
/ stuk
10,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden