STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 11/16 X 3/4
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41613840
Rubix:10126544
EAN:4018754023127



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 11/16 X 3/4
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x25x282 mm |
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Lengte | 275 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,65 excl. BTW
/ stuk
€ 58,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
