ROEBUCK STEEKSLEUTEL 30X32 - 865250 (OUD 733743)

Steeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:865250
Rubix:11261902
EAN:3660338018329
ROEBUCK STEEKSLEUTEL 30X32 - 865250 (OUD 733743)
Technische samenvatting
Opening30x32
Lengte298 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK STEEKSLEUTEL 30X32 - 865250 (OUD 733743)


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Effen mat chroom-vanadiumstaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Opening30x32
Lengte298 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,58 excl. BTW
/ stuk
14,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden