FACOM RINGSLEUTEL GEBOGEN ZWARE UITVOERING 54A.36SLS

54A.SLS - Gebogen ringsleutels "zware uitvoering", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:54A.36SLS
Rubix:10562095
EAN:3662424029165
FACOM RINGSLEUTEL GEBOGEN ZWARE UITVOERING 54A.36SLS

Technische samenvatting

Opening36
Lengte245 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL GEBOGEN ZWARE UITVOERING 54A.36SLS


A [mm]: 24B [mm]: 38,0B x C [mm]: 38 x 17,0d [mm]: 18,5E [mm]: 17,0E x L [mm]: 29,5 x 180H [mm]: 29,5L [mm]: 180L1 [mm]: 85L2 [mm]: 460L3 [mm]: 555[g]: 405

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Verdiepte ringsleutels "zware uitvoering": bestemd voor grote aanhaalkoppels door de zeer zware uitvoering van de ring en de zeer lange steel (afzonderlijk te bestellen).• Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.• Wringpijp te gebruiken:- 54.M1B voor de maten 24 en 30 mm; - 54.M2B voor de maten 32 en 41 mm; - 54.M3B voor de maten 46 mm;• Metrische maten: van 24 tot 46 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)250x70x55 mm
Gewicht verpakking803 g
Opening36
Lengte245 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 58,82 excl. BTW
/ stuk
€ 71,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen