STAHLWILLE 1/16 RINGSLEUTEL 230A-1X1.1/16
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41614850
Rubix:10126547
EAN:4018754139491



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1/16 RINGSLEUTEL 230A-1X1.1/16
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x40x375 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Lengte | 368 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,31 excl. BTW
/ stuk
€ 82,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen