MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 21MM 4932471514
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471514
Rubix:A0839097
Fabrikant:4932471514
EAN:4058546294137

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 21MM 4932471514
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 21 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 21 mm |
| Lengte | 282 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 32,90
€ 31,90 excl. BTW
/ stuk
€ 38,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
