STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-3/8
Double Open Ended Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40462424
Rubix:10122619
EAN:4018754020010



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-3/8
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x21x105 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Lengte | 105 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,14 excl. BTW
/ stuk
€ 12,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
