Referenties
Stahlwille:42050090
Rubix:10123077
EAN:4018754024353



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 4205-90
DIN 7444, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x152x400 mm |
| Logistiek gewicht | 5430 g |
| Opening | 90 |
| Lengte | 400 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,02 excl. BTW
/ stuk
€ 382,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
