Referenties
3M:49129
Rubix:23060951
Fabrikant:7000072299

Productdetails : 3M VHB TAPE 4912 F WIT 9X16.5MTR 49129
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Dikte | 2 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,76 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 333,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen