CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 3/8 D374 3P/C AD. - 864942

DRAADBOOR METRISCH FIJN - VOOR BLINDE GATEN - GAZ 3/8 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:864942
Rubix:20854028
EAN:3660338193804
CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 3/8 D374 3P/C AD. - 864942
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Schroefdraad3/8
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 3/8 D374 3P/C AD. - 864942


DIN 5156.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad3/8
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter15,25 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek40 °
Bekledinggespoten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad3/8
Aantal windingen per inch16
Tolerantieiso229
92,69 excl. BTW
/ stuk
112,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen