CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 3/4 D374 3P/C AD. - 864945

DRAADBOOR METRISCH FIJN - VOOR BLINDE GATEN - GAZ 3/8 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:864945
Rubix:20854024
EAN:3660338193835
CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 3/4 D374 3P/C AD. - 864945
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 3/4 D374 3P/C AD. - 864945


DIN 5156.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter24,5 mm
Diameter handvat20 mm
Aansluiting16 mm
Schroefhoek40 °
Bekledinggespoten
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad3/4
Aantal windingen per inch14
Tolerantieiso229
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
236,87 excl. BTW
/ stuk
286,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen