ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M8X1,00
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20235.080.100
Rubix:08510480
EAN:8715492606150

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M8X1,00
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 319 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,23 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 9,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Norm
Metrische diameter
M8