Referenties
Spartex:TF2M39A4-50
Rubix:A0819906
Fabrikant:0976439 2000
EAN:4043377248879


Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M39
SPARTEX RVS A4-50 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M39
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M39 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,16 excl. BTW
/ stuk
€ 458,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
2000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M39