Referenties
Spartex:BF10CM8A4-70
Rubix:08223136
Fabrikant:097648 100
EAN:4043377299819


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M8X100
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M8X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m8 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,74 excl. BTW
/ stuk
€ 0,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m8