Referenties
Spartex:BF19CM12A2-70
Rubix:A0820720
Fabrikant:0976212 190
EAN:4043377295385


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M12X190
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M12X190
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m12 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 287,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
190 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m12