Referenties
Spartex:BF14CM16A4-70
Rubix:A0820752
Fabrikant:0976416 140
EAN:4043377298096


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M16X140
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M16X140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,60 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 264,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m16