Referenties
Spartex:TF50CM6A2-70
Rubix:A0819871
Fabrikant:097626 500
EAN:4043377352996


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M6X500
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M6X500
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m6 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 150,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
500 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m6