Referenties
Spartex:BF15CM10A2-70
Rubix:08221350
Fabrikant:0976210 150
EAN:4043377295095


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M10X150
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M10X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m10 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 153,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m10