Referenties
Spartex:BF2,5CM6A2-70
Rubix:A0820705
Fabrikant:097626 25
EAN:4043377297198


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M6X25
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M6X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M6 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6