Referenties
Spartex:TF1M48.8
Rubix:08510105
Fabrikant:000975.08000.0480.000
EAN:4043952342176


Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M48
Draadstang 48X1000 - metrische draad 8.8 DIN 975
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M48 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,55 excl. BTW
/ stuk
€ 133,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
M48