Referenties
Spartex:BF26CM20A2-70
Rubix:A0820677
Fabrikant:0976220 260
EAN:4043377295972


Technische samenvatting
| Lengte | 260 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M20X260
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M20X260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M20 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,07 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 257,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
260 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20